Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M07080.100.0025 Socket Head Cap Screw, 25mm Length, M10 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8DNJ 53GG74

FABORY M07080.100.0025 Insexskruv, 25 mm längd, M10 x 1.50 gängstorlek, klass 8.8, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8DNJ Modell: M07080.100.0025Korsref.: 53GG74 / 179L94
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
975SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10x1.5
Drivstorlek7 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementEnkel
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.16.0 mm
Huvudhöjd6 mm
Head TypLåg
Längd25ft.
Min. Brottgräns800 Mpa
Min. Trådlängd26 mm
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
StandardDIN 7984
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC26mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.885
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M07080.100.0025 Insexskruv, 25 mm längd, M10 x 1.50 gängstorlek, klass 8.8, 100PK
975SEK /packa