Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M24520.025.0010 Machine Screw, 10mm Length, Property Class 4.8 Steel, M2.5-0.45mm Thread Size, 100PK | CG8EDA 38DM26

FABORY M24520.025.0010 Maskinskruv, 10 mm längd, egenskapsklass 4.8 stål, M2.5-0.45 mm gängstorlek, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8EDA Modell: M24520.025.0010Korsreferens: 38DM26

Få det Maj 15, Onsdag
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
144SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM2.5x0.45
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishElförzinkad
Huvud Dia.4.5 mm
Huvudhöjd1.6 mm
Head TypCheese
Längd10 "
MaterialFastighetsklass 4.8 Stål
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader
Draghållfasthet400 N/mm-kvm.
gäng~~POS=TRUNC10mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0477
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M24520.025.0010 Maskinskruv, 10 mm längd, egenskapsklass 4.8 stål, M2.5-0.45 mm gängstorlek, 100PK
144SEK /packa