Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M39011.050.0040 Taper Pin, 5 X 40mm Size, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8ELZ 41JZ60

FABORY M39011.050.0040 Taper Pin, 5 X 40 mm Storlek, friskärande stålkvalitet, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8ELZ Modell: M39011.050.0040Korsreferens: 41JZ60

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

329SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd40
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Stor änddia.-0.048 / + 0
Längd40mm
StifttypUtvändigt gängad
Storlek5 x 40mm
Liten änddia.5 mm
StandardD3100
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M39011.050.0040 Taper Pin, 5 X 40 mm Storlek, friskärande stålkvalitet, 10PK
329SEK /packa