Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M39012.100.0060 Taper Pin, 10 X 60 mm Storlek, friskärande stålkvalitet | CG8EPB 41KA09

FABORY M39012.100.0060 Taper Pin, 10 X 60 mm Storlek, friskärande stålkvalitet

Finns i lager
Artikel: CG8EPB Modell: M39012.100.0060Korsreferens: 41KA09

Få det Maj 15, Onsdag
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd60
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Längd60mm
StifttypIntern gängning
Storlek10 x 60mm
Liten änddia.10 mm
StandardD7978A
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0378
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M39012.100.0060 Taper Pin, 10 X 60 mm Storlek, friskärande stålkvalitet
49SEK /enhet