Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M39012.160.0080 Taper Pin, 16 X 80mm Size, Free Cutting Steel Grade | CG8EPR 41KA23

FABORY M39012.160.0080 Taper Pin, 16 X 80 mm Storlek, friskärande stålkvalitet

Finns i lager
Artikel: CG8EPR Modell: M39012.160.0080Korsreferens: 41KA23
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
91SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd80
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Längd80mm
StifttypIntern gängning
Storlek16 x 80mm
Liten änddia.16 mm
StandardD7978A
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1202
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M39012.160.0080 Taper Pin, 16 X 80 mm Storlek, friskärande stålkvalitet
91SEK /enhet