CHERNE Underjordiska testkulpluggar, Multi Size


Cherne underjordiska testkulpluggar i flera storlekar är idealiska för att blockera flödet samtidigt som det tillåter underhåll i stormavlopp och sanitära system. De används som bakpluggar för provning av avloppsluft och kan monteras på flera rörstorlekar.

Filter
Eye Inside Dia: 3 / 8 " , Material: Gummi , Typ: Pneumatisk
StilModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckNödvändigt inflationstryckTömd längdDeflaterad diameterPris (ex moms)
A
275058
6 "till 8"5.25" till 8.25"17 psi/40 fot.30 psi14 "5"5 589 SEK
A
275088
8 "till 12"7" till 12.25"11 psi/25 fot.20 psi16 "6.75 "11 199 SEK

Arbetsmekanism

  • Placera pluggarna i röret på ett avstånd som är minst lika med rörets diameter.
  • Fäst ena änden av uppblåsningsslangen till pluggens uppblåsningskoppling och fäst/blockera pluggen.
  • Blås upp trycket till pluggen genom uppblåsningsslangen och låt den stabiliseras.
  • Fortsätt med provning av rör, applicering eller annan användning av pluggen.
  • Släpp pluggtrycket från utanför riskområdet tills pluggen är helt tömd och ta bort stag-/blockeringssystemet.

Funktioner

  • Cherne underjordiska testkulpluggar i flera storlekar (275058 & 275088) tätar både oregelbundet formade och runda rör.
  • De har naturgummikonstruktion för utmärkt minne och nötning.
  • Uppblåsningsventilen kan tas bort och bytas ut (om den är skadad) med snabbkopplingar.

Standarder och godkännanden

  • ISO 9001
  • OSHA

Vanliga frågor

Vad är hållbarheten för Cherne pneumatiska pluggar?

Cherne erbjuder en 2-års garanti på alla pneumatiska pluggar (från tillverkningsdatum) när de förvaras under kontrollerade förhållanden och vid temperaturer mellan 0 och 125 grader Fahrenheit.

Vad kommer att hända vid över- eller underuppblåsning av pluggar?

  • Överuppblåsning: Det kan göra att pluggen lossnar och går sönder med extrem hastighet.
  • Underuppblåsning: Det kan göra att mediet och den fasthållna pluggen lossnar från röret.

Hur ofta ska trycket på pluggarna övervakas?

Uppblåsningstrycket bör kontrolleras och upprätthållas minst en gång per 4 timmar under användning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?