Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M39080.080.0016 Dowel Pin, 8mm Nominell Dia., 8.0mm Pin Dia., 100PK | CG8FFV 53GH57

FABORY M39080.080.0016 Dowel Pin, 8 mm nominell diameter, 8.0 mm Pin Dia., 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8FFV Modell: M39080.080.0016Korsreferens: 53GH57
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
600SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd16
FinishEnkel
Längd16mm
Längdtolerans+/- 0.215 mm
Nominell diameter8 mm
Pin Dia.8.0 mm
StifttypStandard dowel
Rockwell HårdhetC58 till C62
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5954
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M39080.080.0016 Dowel Pin, 8 mm nominell diameter, 8.0 mm Pin Dia., 100PK
600SEK /packa