Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51028.040.0008 Insexskruv, 8 mm längd, M4 x 0.70 Gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK | CG8GWU 54FR36

FABORY M51028.040.0008 Insexskruv, 8 mm längd, M4 x 0.70 Gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8GWU Modell: M51028.040.0008Korsreferens: 54FR36
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
72SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM4x0.7
Drivstorlek2.5 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementEnkel
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.9.4 mm
Huvudhöjd2.2 mm
Head TypKnappen
HålstorlekInte ventilerad
Längd8"
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd8 mm
Rockwell HårdhetC39 till C34
Självlåsande elementNej
StandardISO 7380
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC8mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0643
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51028.040.0008 Insexskruv, 8 mm längd, M4 x 0.70 Gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK
72SEK /packa