Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51040.060.0012 Socket Head Cap Screw, 12mm Length, M6 x 1 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GZD 53GJ66

FABORY M51040.060.0012 Insexskruv, 12 mm längd, M6 x 1 Gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8GZD Modell: M51040.060.0012Korsreferens: 53GJ66 / 164V27
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
239SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6x1
Drivstorlek4 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
GradeA2
Huvud Dia.10.0 mm
Huvudhöjd4 mm
Head TypCylindrisk
Längd12 "
Min. Trådlängd12 mm
StandardDIN 7984
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC12mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1953
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51040.060.0012 Insexskruv, 12 mm längd, M6 x 1 Gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK
239SEK /packa