IDEAL Manlig / kvinnlig ballast


Filter
Färg: Orange , Färg kod: Orange , Kopplingstyp: Tryck in , Max. Temp.: 221 grader F , Max. Spänning: 600V
StilModellAnslutningsmaterialIsoleringstypMan kvinnaAntal hamnarTotal längdTrådområdeTrådstorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
30-372
KopparlegeringNylonMan kvinna21.4 "18 till 12 AWG fast, 14 till 12 AWG strängad18 till 12 AWG25760 SEK
A
30-352J
KopparlegeringNylonMan kvinna21.4 "18 till 12 AWG fast, 14 till 12 AWG strängad18 till 12 AWG1502 813 SEK
A
30-382J
KopparlegeringNylonMan kvinna21.4 "18 till 12 AWG fast, 14 till 12 AWG strängad18 till 12 AWG751 804 SEK
B
30-102X
KopparlegeringNylonMan kvinna21.4 "18 till 12 AWG fast, 14 till 12 AWG strängad18 till 12 AWG100021 608 SEK
C
30-103X
KopparlegeringNylonMan kvinna31.4 "18 till 12 AWG fast, 14 till 12 AWG strängad18 till 12 AWG100036 384 SEK
D
30-102
KopparlegeringNylonMan kvinna21.4 "18 till 12 AWG fast, 14 till 12 AWG strängad18 till 12 AWG100019 057 SEK
E
30-383X
Tennpläterad mässingpolykarbonat3 Man / 3 Kvinna31.5 "18 till 12 AWG fast, 14 till 12 AWG strängad18 till 12 AWG20955 SEK
E
30-353XJ
Tennpläterad mässingpolykarbonat3 Man / 3 Kvinna31.5 "18 till 12 AWG fast, 14 till 12 AWG strängad18 till 12 AWG1003 748 SEK
F
30-083
Tennpläterad mässingpolykarbonat3 Man / 3 Kvinna31.58 "18 AWG fast18 AWG1002 800 SEK
G
30-082
Tennpläterad mässingpolykarbonat2 Man / 2 Kvinna21.58 "18 AWG fast18 AWG1001 498 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?