Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51300.025.0008 Machine Screw, 8mm Length, A2 Stainless Steel, M2.5-0.45mm Thread Size, 100PK | CG8HBF 54FR52

FABORY M51300.025.0008 Maskinskruv, 8 mm längd, A2 rostfritt stål, M2.5-0.45 mm gängstorlek, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8HBF Modell: M51300.025.0008Korsreferens: 54FR52
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
63SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM2.5x0.45
VäxeltypPhillips
Förarstorlek2.90mm
FinishOavslutat
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.4.7 mm
Huvudhöjd1.5 mm
Head TypFörsänkt försänkt
Längd8"
MaterialA2 rostfritt stål
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51300.025.0008 Maskinskruv, 8 mm längd, A2 rostfritt stål, M2.5-0.45 mm gängstorlek, 100PK
63SEK /packa