Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51500.100.0100 Carriage Bolt, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 10PK | CG8HQV 54FV01

FABORY M51500.100.0100 vagnsbult, M10 x 1.50 gängstorlek, A2-kvalitet, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8HQV Modell: M51500.100.0100Korsreferens: 54FV01
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
383SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialRostfritt stål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlekM10x1.5
FästelementEnkel
Fästelängd100
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.23.35 till 24.65mm
Huvudhöjd5.38 mm
Head TypRunda
Längd100mm
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd6.60mm
Fyrkantig bredd10.58mm
StandardDIN 603
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet101,500 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6934
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51500.100.0100 vagnsbult, M10 x 1.50 gängstorlek, A2-kvalitet, 10PK
383SEK /packa