Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51580.010.0008 Dowel Pin, 1mm Nominal Dia., A1 Grade, 1.0mm Pin Dia., 10PK | CG8HUG 41KP31

FABORY M51580.010.0008 Dowel Pin, 1 mm Nominell Dia., A1 Grade, 1.0 mm Pin Dia., 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8HUG Modell: M51580.010.0008Korsreferens: 41KP31

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialRostfritt stål
FästelementEnkel
Fästelängd8
FinishEnkel
GradeA1
Längd8mm
Nominell diameter1 mm
Pin Dia.1.0 mm
StifttypStandard dowel
StandardD7
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51580.010.0008 Dowel Pin, 1 mm Nominell Dia., A1 Grade, 1.0 mm Pin Dia., 10PK
31SEK /packa