Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M55580.100.0080 Dowel Pin, 10mm Nominell Dia., A4 Grade, 10.0mm Pin Dia., 5PK | CG8JMN 41KU80

FABORY M55580.100.0080 Dowel Pin, 10 mm Nominell Dia., A4 Grade, 10.0 mm Pin Dia., 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8JMN Modell: M55580.100.0080Korsreferens: 41KU80

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

665SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialRostfritt stål
FästelementEnkel
Fästelängd80
FinishEnkel
GradeA4
Längd80mm
Nominell diameter10 mm
Pin Dia.10.0 mm
StifttypStandard dowel
StandardD7
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2493
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M55580.100.0080 Dowel Pin, 10 mm Nominell Dia., A4 Grade, 10.0 mm Pin Dia., 5PK
665SEK /packa