DWYER INSTRUMENTS 616KD-seriens differentialtrycksgivare


Dwyer 616KD-seriens differenstrycktransmittrar är designade för att mäta skillnaden i tryck mellan två punkter i ett system och omvandla den mätningen till en elektrisk signal för vidare bearbetning eller kontroll.

Filter
Noggrannhet: -/+ 2 % full skala , ampere: 21 mA , Anslutningsstorlek: 1/8 ", 3/16" , Kopplingstyp: taggtråd , Elektrisk koppling: Skruvterminal , Kapslingsklassificering: NEMA 1 , Slingmotstånd: 0 till 1250 Ohm för DC, 0 till 1200 Ohm för AC , Max. Tryck: 5 psig , Utström: 4 till 20 mA , Utspänning: 0 till 10V DC/ 0 till 5V DC , Temp. Räckvidd: 0 grader till 140 grader. F
StilModellStröm krävstryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
616KD-04
16 till 35V DC0 till 10" wc1 653 SEK
A
616KD-01
16 till 35V DC0 till 2" wc1 580 SEK
A
616KD-06
16 till 35V DC-1 575 SEK
A
616KD-00
16 till 35V DC0 till 1" wc1 653 SEK
A
616KD-02
16 till 35V DC0 till 3" wc1 653 SEK
A
616KD-03
16 till 35V DC0 till 5" wc1 653 SEK
A
616KD-05
16 till 35V DC-1 575 SEK
A
616KD-07
16 till 35V DC-1 653 SEK
A
616KD-00-V
16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 1" wc1 653 SEK
A
616KD-01-V
16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 2" wc1 653 SEK
A
616KD-02-V
16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 3" wc1 653 SEK
A
616KD-05-V
16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 15" wc1 650 SEK
A
616KD-07-V
16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 25" wc1 653 SEK
A
616KD-03-V
16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 5" wc1 575 SEK
A
616KD-04-V
16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 10" wc1 849 SEK
A
616KD-06-V
16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 20" wc1 653 SEK

Arbetsmekanism

  • Differentialtrycksgivare är enheter som används för att mäta skillnaden i tryck mellan två punkter i ett vätske- eller gassystem. De består av ett avkänningselement, typiskt ett membran eller en uppsättning membran, som utsätts för tryckingångarna.
  • Högtrycksingången är ansluten till ena sidan av avkänningselementet, medan lågtrycksingången är ansluten till den andra sidan. Tryckskillnaden orsakar en förskjutning eller avböjning av avkänningselementet.
  • Denna förskjutning omvandlas till en mekanisk eller elektrisk signal genom mekanismer som töjningsmätare, kapacitans eller piezoelektriska material. Den konverterade signalen bearbetas sedan och förstärks för att generera en utsignal.
  • Denna utsignal kan mätas och tolkas av instrument eller styrsystem för att ge exakta och realtidsdifferenstryckmätningar, vilket möjliggör övervakning, styrning och analys av vätske- eller gassystem.

Funktioner

  • Dwyer 616KD-seriens differenstrycktransmittrar kan drivas med luft och obrännbara gaser.
  • Dessa differenstrycksgivare har en tryckknapp för att justera både span och noll för att möjliggöra finjustering av mätområdet enligt applikationskraven.
  • De kan användas vid temperaturer från 0 till 140 grader F.
  • Dessa Dwyer Instruments 616KD differenstrycktransmittrar har skruvplintar för bättre elektriska anslutningar.
  • De är utrustade med vertikala tryckanslutningar som pekar nedåt för enkel montering.

Vanliga frågor

Vad är noggrannheten hos sändarna i 616KD-serien?

+/- 2% full skala.

Kan Dwyer Instruments 616KD differenstrycktransmittrar mäta både positivt och negativt tryck?

Ja, märkets sändare i 616KD-serien kan mäta både positivt och negativt tryck. De är designade för att ge differentialtrycksmätningar, vilket innebär att de kan mäta tryckskillnaden mellan två punkter, oavsett om trycken är positiva eller negativa.

Hur underhåller man Dwyer Instruments 616KD differentialtrycksgivare?

  • Inspektera regelbundet sändarna för fysiska skador, lösa anslutningar eller läckor, var uppmärksam på tryck och elektriska anslutningar.
  • Utför periodisk kalibrering för att säkerställa noggrannhet genom att justera noll- och spanninställningarna enligt tillverkarens instruktioner.
  • Håll sändarna rena genom att försiktigt torka av ytorna med en mjuk trasa eller borste, undvik starka kemikalier.
  • Skydda sändarna från miljöfaktorer, såsom extrema temperaturer eller fukt, med väderbeständiga höljen eller andra lämpliga åtgärder.
  • Kontrollera elektriska anslutningar för täthet och korrosion, åtgärda eventuella problem omgående.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?