Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY N01000.037.1000 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 5 Grade, 5PK | CG8JTU 38WJ85

FABORY N01000.037.1000 Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 5 grader, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8JTU Modell: N01000.037.1000Korsreferens: 38WJ85

Få det Maj 14, Tisdag
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
375SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FästelementEnkel
Fästelängd10
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5625 "
Längd10 "
Min. Trådlängd1 1/4 tum
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7092
URSPRUNGSLANDKanada

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY N01000.037.1000 Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 5 grader, 5PK
375SEK /packa