Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01209.062.0175 Tap Bolt, 5/8-11 Thread Size, A307A Grade, 10PK | CG8KDF 41UD35

FABORY U01209.062.0175 Tap Bolt, 5/8-11 Gängstorlek, A307A Grade, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8KDF Modell: U01209.062.0175Korsreferens: 41UD35
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
158SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FästelementElförzinkad
Fästelängd1 3 / 4
FinishElförzinkad
GradeA307A
Huvudhöjd27 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.9375 "
Längd1 3 / 4 "
Bevisbelastning33,000 psi
Rockwell HårdhetB69 till B100
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9306
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01209.062.0175 Tap Bolt, 5/8-11 Gängstorlek, A307A Grade, 10PK
158SEK /packa