Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01210.025.0175 Tap Bolt, 1/4-20 Thread Size, 5 Grade, 100PK | CG8KEM 41UD64

FABORY U01210.025.0175 Tap Bolt, 1/4-20 gängstorlek, 5 Grade, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8KEM Modell: U01210.025.0175Korsreferens: 41UD64 / 167H80
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
467SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FästelementElförzinkad
Fästelängd1 3 / 4
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd11 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.4375 "
Längd1 3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1506
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01210.025.0175 Tap Bolt, 1/4-20 gängstorlek, 5 Grade, 100PK
467SEK /packa