Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01210.062.0350 Hex Tap Bolt, Grade 5, 5/8-11 Inch, Steel, Zinc Plated Finish, 5Pk | CD3XFX 41UE46

FABORY U01210.062.0350 Sexkantsskruv, klass 5, 5/8-11 tum, stål, förzinkad finish, 5pk

Finns i lager
Artikel: CD3XFX Modell: U01210.062.0350Korsreferens: 41UE46

Få det Maj 8, Onsdag
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
305SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishZink-pläterad
GradeGrade 5
Huvudhöjd27 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd3.5 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StilFullt gängat
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7488

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01210.062.0350 Sexkantsskruv, klass 5, 5/8-11 tum, stål, förzinkad finish, 5pk
305SEK /packa