START INTERNATIONAL TDA080-serien, Heavy Duty Tape Dispensers


Filter
Färg: Svart , Kärndiameter: 3" , Klippnoggrannhet: +/- 0.04 " , Klipplängd: 1.6 till 394 " , Matningshastighet: 6.6 tum/sek. , Max. Roll Outside Dia.: 9" , Strömbehov: elektriska , Tejpklippare: Automat , Spänning: 117V
StilModellBreddByggHöjdArtikelLängdMax. TejpbreddMinneTejpbreddPris (ex moms)
A
TDA080-NM-NS
---Kraftig tejpdispenser--10.25 till 3.15 "43 987 SEK
RFQ
B
TDA080-P
6.75 "-14.25 "Kraftig tejpdispenser10.1 "--0.25 till 3.15 "34 656 SEK
RFQ
C
TDA080
6.625 "Kraftig metall14.25 "Kraftig tejpdispenser10.1 "3.125 "-0.25 till 3.15 "25 325 SEK
D
TDA080-LR
6.625 "Stål och aluminium14.5 "Kraftig tejpdispenser17 "3.156 "10.25 till 2 "34 271 SEK
E
TDA080-NM
6.625 "Stål och aluminium14.25 "Kraftig tejpdispenser10.1 "3.156 "10.25 till 3.15 "33 394 SEK
F
TDA080-LAM
6.625 "Stål och aluminium16 "Kraftig tejpdispenser och laminerare17 "3.156 "10.25 till 2 "34 260 SEK
G
TDA080-M
6.625 "Stål och aluminium14.25 "Kraftig tejpdispenser10.1 "3.156 "50.25 till 3.15 "32 214 SEK
H
TDA080-NS
6.625 "Stål och aluminium14.25 "Kraftig tejpdispenser10.1 "3.156 "10.25 till 3.15 "42 399 SEK
I
TDA080-P-NS
6.625 "-14.25 "Kraftig tejpdispenser10.1 "--0.25 till 3.15 "45 764 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?