Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01210.100.0500 Tap Bolt, 1-8 Thread Size, 5 Grade, 5PK | CG8KKJ 41UE85

FABORY U01210.100.0500 Tap Bolt, 1-8 Gängstorlek, 5 Grade, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8KKJ Modell: U01210.100.0500Korsreferens: 41UE85

Få det Maj 20, Måndag
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
336SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1-8
FästelementElförzinkad
Fästelängd5
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd43 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.5 "
Längd5 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0406
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01210.100.0500 Tap Bolt, 1-8 Gängstorlek, 5 Grade, 5PK
336SEK /packa