Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01252.075.0400 Tap Bolt, 3/4-16 Thread Size, 5 Grade, 5PK | CG8KLA 41UF01

FABORY U01252.075.0400 Tap Bolt, 3/4-16 gängstorlek, 5 Grade, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8KLA Modell: U01252.075.0400Cross Ref: 41UF01 / 167K14
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
1 518 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-16
FästelementElförzinkad
Fästelängd4
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd1 / 2 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd4 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2645
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01252.075.0400 Tap Bolt, 3/4-16 gängstorlek, 5 Grade, 5PK
1 518 kr /packa