Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U07041.050.0125 Insexskruv, 1-1/4 tums längd, 1/2-20 gängstorlek, legerat stål, 10PK | CG8LEF 41UA64

FABORY U07041.050.0125 Insexskruv, 1-1/4 tums längd, 1/2-20 gängstorlek, legerat stål, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8LEF Modell: U07041.050.0125Korsreferens: 41UA64

Få det Maj 20, Måndag
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
350SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.75 "
Huvudhöjd0.5 "
Head TypCylindrisk
HålstorlekInte ventilerad
Längd1 1 / 4 "
Min. Brottgräns170,000 till 180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5409
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U07041.050.0125 Insexskruv, 1-1/4 tums längd, 1/2-20 gängstorlek, legerat stål, 10PK
350SEK /packa