FABORY U22551.125.0675 Helgängad pinne, 6 3/4 tums längd, 1-1/4-8 gängstorlek, 15PK | CG8NAM 26LR37

FABORY U22551.125.0675 Helgängad dubb, 6 3/4 tum längd, 1-1/4-8 gängstorlek, 15PK

Finns i lager
Artikel: CG8NAM Modell: U22551.125.0675Korsreferens: 26LR37

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 208 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFullt gängad tapp
Längd6 3 / 4
Min. Brottgräns100,000 psi
Rockwell HårdhetC35 MAX
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 977 grader F.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 1 / 4-8
Gängtyp8UN
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Materialklass med gängad stångKlass B16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.6611
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U22551.125.0675 Helgängad dubb, 6 3/4 tum längd, 1-1/4-8 gängstorlek, 15PK
6 208 kr /packa