KERN AND SOHN ADJ-serien analytiska vågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husets längd: 310 mm , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 265V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 85% , Max. Omgivningstemperatur: 30 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium): 1mg , Minsta delvikt för styckräkning (normal): 10mg , Enheter: ct, g, lb, oz , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Diameter för vägningsyta: 90 mm
StilModellHusets dimensionBostadshöjdlinjäritetInställningstidPris (ex moms)
A
ADJ 600-C3
230 x 310 x 210 mm210 mm+/-0.4 mg4 sek.13 337 SEK
B
ADJ 100-4
230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004g4 sek.13 485 SEK
C
ADJ 200-4
230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004g3 sek.14 671 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?