Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39000.193.0125 Taper Pin, #2 X 1-1/4 Size, Free Cutting Steel Grade, 25PK | CG8NUE 41LK84

FABORY U39000.193.0125 Taper Pin, #2 X 1-1/4 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8NUE Modell: U39000.193.0125Korsref.: 41LK84 / 177R01

Få det Maj 20, Måndag
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
93SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd1 1 / 4
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Stor änddia.0.192 till 0.194 "
Längd1 1 / 4 "
StifttypStandard
Storlek#2 x 1 1/4
Liten änddia.#2
StandardASME B18.8.2
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1013
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39000.193.0125 Taper Pin, #2 X 1-1/4 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 25PK
93SEK /packa