MADISON Öppna On Rise Ultra Low Level Liquid Switch


Filter
Ledningsstorlek: 1 / 8 " , Kontaktformulär: SPST , Float Dia.: 1.88 " , Höjd: 2.25 " , Max. Tryck: 25 psi , Max. Spänning: 240 , Montering: Vertikal , Drifttemp. Räckvidd: 221 grader F Max. , Total längd: 2.25 " , Stamlängd: 1.63 " , Switchfunktion: Öppna On Rise , VA Betyg: 30
StilModellBody MaterialElektriska anslutningarFlytande materialStammaterialPris (ex moms)
A
M4400-ULL-NC
316 Stainless Steel22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarBuna N316 SS1 134 SEK
B
M8020-ULL-NC
316 Stainless Steel22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarpolypropylen316 SS831 SEK
C
M9000-ULL-NC
Kynar22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarKynarKynar850 SEK
D
M8000-ULL-NC
polypropylen22 ga MTW Coated 24 "Leadspolypropylenpolypropylen772 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?