Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39000.250.0175 Taper Pin, #4 X 1-3/4 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8NVE 41LL08

FABORY U39000.250.0175 Taper Pin, #4 X 1-3/4 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8NVE Modell: U39000.250.0175Korsreferens: 41LL08
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
215SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd1 3 / 4
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Stor änddia.0.249 till 0.251 "
Längd1 3 / 4 "
StifttypStandard
Storlek#4 x 1 3/4
Liten änddia.#4
StandardASME B18.8.2
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0108
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39000.250.0175 Taper Pin, #4 X 1-3/4 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 10PK
215SEK /packa