VESTIL STRAP-PS-serien bandvagnar


Filter
Caster Dia .: 8" , Hjulmaterial: Gummi , Max. Kärndia.: 25 " , Max. Kärnbredd: 25 " , Max. Banddiameter: 24 " , Min. Kärndia.: 8" , Min. Kärnbredd: 3" , Antal hjul: 2 , Orientering: Vertikal , Brickhöjd: 9" , Bricklängd: 11 1 / 2 " , Fackbredd: 13 "
StilModellFärgDjupRammaterialHöjdMax. Material Dia.BreddPris (ex moms)
A
STRAP-PS-P
Svart20 "Stål, plast38 "8"18.5 "-
RFQ
B
STRAP-PS-HD
Blå, gul22.3125 "Stål41.81 "24 "25 "4 702 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?