Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39000.706.0325 Taper Pin, #10 X 3-1/4 Storlek, Free Cutting Steel Grade | CG8NYW 41LL93

FABORY U39000.706.0325 Taper Pin, #10 X 3-1/4 Storlek, Free Cutting Steel Grade

Finns i lager
Artikel: CG8NYW Modell: U39000.706.0325Korsreferens: 41LL93
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
204SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd3 1 / 4
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Stor änddia.0.705 till 0.707 "
Längd3 1 / 4 "
StifttypStandard
Storlek#10 x 3 1/4
Liten änddia.#10
StandardASME B18.8.2
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1638
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39000.706.0325 Taper Pin, #10 X 3-1/4 Storlek, Free Cutting Steel Grade
204SEK /enhet