LITTLE GIANT Svetsad plockvagn med djup hyllplan


Filter
Kapacitet per hylla: 2000 lb. , Caster Dia.: 6" , Hjulmaterial: Icke-märkande polyuretan , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Hjulbredd: 2" , Färg: Grå , Avsluta: Pulverlackat , Mätare: 12 , Handtag: Rörformat stål , Handtag ingår: Ja , Lastkapacitet: 3600 lb. , Material: Stål , Antal hyllor: 2 , Totala höjden: 41 " , Total bredd: 24.25 " , Hyllstil: lipped , Hylltyp: Läppkant , Hyllbredd: 24 "
StilModellAvstånd mellan hyllorLäpphöjdTotal längdHylllängdPris (ex moms)
A
DS2448X126PYWSP
15 "12 "Top, 1-1 / 2" Bottom64 "48 "21 107 SEK
B
DS2448X6-6PYWSP
16.5 "6"64 "48 "20 255 SEK
C
DS2436X3-6PYWSP
22.5 "3"52 "36 "9 653 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?