Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39002.492.0200 Taper Pin, #8 X 2 Storlek, 7/16-20 Gängstorlek, Free Cutting Steel Grade | CG8PAG 41LM91

FABORY U39002.492.0200 Taper Pin, #8 X 2 Storlek, 7/16-20 Gängstorlek, Free Cutting Steel Grade

Finns i lager
Artikel: CG8PAG Modell: U39002.492.0200Korsreferens: 41LM91
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
165SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd2
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Stor änddia.0.491 till 0.493 "
Längd2 "
StifttypUtvändig gängad med mutter
Storlek# 8 x 2
Liten änddia.0.448 "
StandardASME B18.8.2
System för mätningInch
Tråd storlek7 / 16-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39002.492.0200 Taper Pin, #8 X 2 Storlek, 7/16-20 Gängstorlek, Free Cutting Steel Grade
165SEK /enhet