Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39002.591.0250 Taper Pin, #9 X 2-1/2 Storlek, 1/2-20 Gängstorlek, Free Cut Steel Grade | CG8PAQ 41LM99

FABORY U39002.591.0250 Taper Pin, #9 X 2-1/2 Storlek, 1/2-20 Gängstorlek, Free Cutting Steel Grade

Finns i lager
Artikel: CG8PAQ Modell: U39002.591.0250Korsreferens: 41LM99

Få det Maj 20, Måndag
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
237SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd2 1 / 2
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Stor änddia.0.590 till 0.592 "
Längd2 1 / 2 "
StifttypUtvändig gängad med mutter
Storlek#9 x 2 1/2
Liten änddia.0.537 "
StandardASME B18.8.2
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 2-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39002.591.0250 Taper Pin, #9 X 2-1/2 Storlek, 1/2-20 Gängstorlek, Free Cutting Steel Grade
237SEK /enhet