Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39080.037.0050 Dowel Pin, 3/8 Inch Nominell Dia., 0.3751 Till 0.3753 Inch Pin Dia., 50PK | CG8PKU 2ME16

FABORY U39080.037.0050 Stiftstift, 3/8 tum nominell diameter, 0.3751 till 0.3753 tum stiftdiameter, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8PKU Modell: U39080.037.0050Korsreferens: 2ME16 / 175M03

Få det Maj 14, Tisdag
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
436SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialLegerat stål
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)28,700 kg
FästelementEnkel
Fästelängd1/2
FinishEnkel
Längd1 / 2 "
Längdtolerans+/- 0.012 "
Nominell diameter3 / 8 "
Pin Dia.0.3751 till 0.3753 "
StifttypStandard dowel
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)14,350 kg
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3528
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39080.037.0050 Stiftstift, 3/8 tum nominell diameter, 0.3751 till 0.3753 tum stiftdiameter, 50PK
436SEK /packa