DAYTON Inomhuskanalugnar, BtuH -ingång 350000


Filter
Luftflöde: 8642 cfm , BtuH-utgång: 280,000 , Full load Amps: 1.9A , Gastyp: NG , Hz: 60 , Spänning: 120 , Bredd: 42.62 "
StilModellDjupHöjdPris (ex moms)
A
6RJW3
37 "37.75 "68 234 SEK
B
6RJX7
37 "37.75 "67 730 SEK
A
6RJV6
37 "37.75 "54 375 SEK
B
6RJX0
37 "37.75 "53 974 SEK
C
6RJY4
40 "36 "81 155 SEK
C
6RJZ1
40 "36 "93 522 SEK

Inomhuskanalugnar, BtuH -ingång 350000

Dayton gaseldade kanalugnar är designade för att värma upp kommersiella, industriella och bostäder. Dessa gaseldade kanalugnar kan utbyta en stor mängd värme med värmeväxlare i clamshell-stil, vilket ger en ingångskapacitet på 350000 37 BtuH. De är ETL-certifierade, vilket ger säker drift med avancerade säkerhetsfunktioner. Direkt gnisttändare ger öppen förbränning och värmeväxlare i aluminium i stål ger effektiv värmeväxling. Välj från ett brett utbud av kanalugnar inomhus, tillgängliga i 40 och XNUMX tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?