FABORY U39351.006.0200 Cotter Pin, 1/16 Inch Pin Dia. | CG8RAG 41JX08

FABORY U39351.006.0200 Saxstift, 1/16 Inch Pin Dia.

Artikel: CG8RAG Modell: U39351.006.0200Korsreferens: 41JX08
80SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpännstift
GrundmaterialLågt kolstål
FästelementElförzinkad
Fästelängd2
FinishElförzinkad
Längd2 "
Pin Dia.1 / 16 "
Stift stilHammerlock
System för mätningInch

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialFästelementFästelängdFinishGradeLängdPin Dia.StifttypPris
FABORY L39350.063.0063 Saxstift, 6.3 mm Pin Dia. | CG7YQQ 179T62 L39350.063.0063StålElförzinkad63Elförzinkad-63mm6.3 mm-3 094 kr
RFQ
FABORY L39350.080.0112 Saxstift, 8.0 mm Pin Dia. | CG7YQT 179T70 L39350.080.0112StålElförzinkad112Elförzinkad-112mm8.0 mm-3 951 kr
RFQ
FABORY L39610.060.0001 Saxstift, fjäderstål | CG7YRB 176M20 L39610.060.0001StålElförzinkad85ElförzinkadFjäderstål85mm--4 767 kr
RFQ
FABORY L39610.070.0001 Saxstift, fjäderstål | CG7YRC 176M21 L39610.070.0001StålElförzinkad105ElförzinkadFjäderstål105mm--4 725 kr
RFQ
FABORY L39630.055.0001 Saxstift, fjäderstål | CG7YRD 176M26 L39630.055.0001StålElförzinkad92ElförzinkadFjäderstål92mm--4 474 kr
RFQ
FABORY L39630.090.0001 Saxstift, fjäderstål, 8 mm stift Dia. | CG7YRE 176M29 L39630.090.0001StålElförzinkad130ElförzinkadFjäderstål130mm8 mm-6 021 kr
RFQ
FABORY M39350.016.0016 Saxstift, 1.6 mm Pin Dia. | CG8FRD 54FP20 M39350.016.0016StålElförzinkad16Elförzinkad-16mm1.6 mm-62SEK
RFQ

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39351.006.0200 Saxstift, 1/16 Inch Pin Dia.
80SEK /enhet