Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39798.075.0350 Clevis Pin, 3 1/2 Inch Längd, 3/4 Inch Pin Dia. | CG8RTX 41ME97

FABORY U39798.075.0350 Clevis Pin, 3 1/2 Inch Längd, 3/4 Inch Pin Dia.

Finns i lager
Artikel: CG8RTX Modell: U39798.075.0350Korsreferens: 41ME97

Få det Maj 15, Onsdag
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
GrundmaterialGratis skärstål
FästelementElförzinkad
Fästelängd3 1 / 2
FinishElförzinkad
Head TypHead
Längd3 1 / 2 "
Pin Dia.3 / 4 "
StifttypUtan stift
StandardASME B18.8.1
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2331
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39798.075.0350 Clevis Pin, 3 1/2 Inch Längd, 3/4 Inch Pin Dia.
94SEK /enhet