Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U51130.007.0050 Socket Head Cap Screw, 1/2 Inch Length, #1-72 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK | CG8TDA 26LE98

FABORY U51130.007.0050 Insexskruv, 1/2 tums längd, #1-72 Gängstorlek, 18-8 Grad, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8TDA Modell: U51130.007.0050Cross Ref: 26LE98 / 42KK98

Få det Maj 16, Torsdag
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
223SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek# 1-72
Drivstorlek1 / 20 "
VäxeltypHex Socket
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade18-8
Huvud Dia.0.125 "
Huvudhöjd0.0625 "
Head TypKnappen
HålstorlekInte ventilerad
Längd1 / 2 "
Min. Brottgräns85,000 psi
Min. Trådlängd1 / 2 i
Rockwell HårdhetB80 till C32
StandardASME B18.3, ASTM F879
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd- 58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.#1
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.022
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U51130.007.0050 Insexskruv, 1/2 tums längd, #1-72 Gängstorlek, 18-8 Grad, 100PK
223SEK /packa