FABORY U51430.015.0050 Fjäderstift, 0.163-0.171 tum Dia. Räckvidd, 5/32 tum Nominell Dia., 420 Grade | CG8TLK 41LX48

FABORY U51430.015.0050 Fjäderstift, 0.163-0.171 tum Dia. Räckvidd, 5/32 tums nominell diameter, 420 grader

Artikel: CG8TLK Modell: U51430.015.0050Korsreferens: 41LX48
152SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.163-0.171 "
GrundmaterialRostfritt stål
Fasdiameter0.152 "
Faslängd Referens0.048 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)2,200 kg
Fästelängd1/2
Grade420
Längd1 / 2 "
Nominell diameter5 / 32 "
Utanför Dia.5 / 32 "
Stifttyplindad
StandardASME B18.8.2
System för mätningInch

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Dia. (Min Max)GrundmaterialFasdiameterFaslängd (max.)Faslängd (min.)Faslängd ReferensDubbel skjuvhållfasthet (kg)FästelementPris
FABORY U39100.007.0043 Fjäderstift, 0.083-0.086 tum Dia. Räckvidd, 5/64 tum nominell diameter, fjäderstål | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086 "Stål0.075 "0.032 "0.008 "-800 kgEnkel77SEK
RFQ
FABORY U39100.007.0150 Fjäderstift, 0.083-0.086 tum Dia. Räckvidd, 5/64 tum nominell diameter, fjäderstål | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086 "Stål0.075 "0.032 "0.008 "-800 kgEnkel128SEK
RFQ
FABORY U39100.009.0050 Fjäderstift, 0.099-0.103 tum Dia. Räckvidd, 3/32 tum nominell diameter, fjäderstål | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103 "Stål0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 kgEnkel84SEK
RFQ
FABORY U39100.009.0125 Fjäderstift, 0.099-0.103 tum Dia. Räckvidd, 3/32 tum nominell diameter, fjäderstål | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103 "Stål0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 kgEnkel126SEK
RFQ
FABORY U39100.009.0137 Fjäderstift, 0.099-0.103 tum Dia. Räckvidd, 3/32 tum nominell diameter, fjäderstål | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099-0.103 "Stål0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 kgEnkel141SEK
RFQ
FABORY U39100.009.0150 Fjäderstift, 0.099-0.103 tum Dia. Räckvidd, 3/32 tum nominell diameter, fjäderstål | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103 "Stål0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 kgEnkel140SEK
RFQ
FABORY U39100.012.0031 Fjäderstift, 0.131-0.135 tum Dia. Räckvidd, 1/8 tums nominell diameter, fjäderstål | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135 "Stål0.122 "0.044 "0.008 "-1,875 kgEnkel44SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U51430.015.0050 Fjäderstift, 0.163-0.171 tum Dia. Räckvidd, 5/32 tums nominell diameter, 420 grader
152SEK /enhet