Caster Brake ingår: Ja , Caster Load Rating Range: Mer än 6000 lb. , Caster produktgrupp: Svänghjul med 4-läges riktningslås och broms , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Snurra , Länkhjul Material: Härdat stål , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Silver , Kärnmaterial: Härdat stål , Durometer: 179 BHN , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Grå emalj , Rammaterial: Härdat stål , Inre bulthålsavstånd: 7 x 7 " , Låstyp: 4-läges riktningslås , Monteringsbult Dia.: 5 / 8 " , Icke-märkning: Nej , Utvändigt bulthålsavstånd: 7 x 7 " , Tallrikstorlek: 8-1/2 x 8-1/2" , Plåttjocklek: 0.625 " , Typ av tallrik: D , Raceway: Härdad precisionsvals , Vridradie: 0" , Temp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Hjullager: Precision avsmalnande rulle , Hjulfärg: Rensa , Hjulmaterial: Härdat stål