Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U51580.012.0087 Dowel Pin, 1/8 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.125 Inch Pin Dia., 100PK | CG8UAZ 41UY91

FABORY U51580.012.0087 Stiftstift, 1/8 tum nominell diameter, 18-8 grader, 0.125 tum stiftdiameter, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8UAZ Modell: U51580.012.0087Korsreferens: 41UY91

Få det Maj 20, Måndag
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
485SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialRostfritt stål
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)1490
FästelementEnkel
Fästelängd7/8
FinishEnkel
Grade18-8
Längd7 / 8 "
Nominell diameter1 / 8 "
Pin Dia.0.125 "
Stift stilOhärdad mark
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1472
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U51580.012.0087 Stiftstift, 1/8 tum nominell diameter, 18-8 grader, 0.125 tum stiftdiameter, 100PK
485SEK /packa