Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U51798.037.0275 Clevis Pin, 2-3/4 tum Längd, 18-8 Grade, 3/8 Inch Pin Dia. | CG8UKY 41MF57

FABORY U51798.037.0275 Clevis Pin, 2-3/4 tum Längd, 18-8 Grade, 3/8 Inch Pin Dia.

Finns i lager
Artikel: CG8UKY Modell: U51798.037.0275Korsreferens: 41MF57
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
197SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
GrundmaterialRostfritt stål
Fästelängd2
Grade18-8
Head TypHead
Längd2 3 / 4 "
Pin Dia.3 / 8 "
StifttypUtan stift
StandardASME B18.8.1
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0459
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U51798.037.0275 Clevis Pin, 2-3/4 tum Längd, 18-8 Grade, 3/8 Inch Pin Dia.
197SEK /enhet