Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U55580.012.0075 Dowel Pin, 1/8 Inch Nominell Dia., 316 Grade, 0.125 Inch Pin Dia., 100PK | CG8URT 41UZ94

FABORY U55580.012.0075 Dowel Pin, 1/8 tum nominell diameter, 316 Grade, 0.125 tum Pin Dia., 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8URT Modell: U55580.012.0075Korsreferens: 41UZ94

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

999SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialRostfritt stål
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)1490
FästelementEnkel
Fästelängd3/4
FinishEnkel
Grade316
Längd3 / 4 "
Nominell diameter1 / 8 "
Pin Dia.0.125 "
Stift stilOhärdad mark
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1274
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U55580.012.0075 Dowel Pin, 1/8 tum nominell diameter, 316 Grade, 0.125 tum Pin Dia., 100PK
999SEK /packa