Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FACOM FM-34.5.5 skiftnyckel satin 5.5 mm x 2-61/64 tum | AC6YUP 36T942

FACOM FM-34.5.5 skiftnyckel satin 5.5 mm x 2-61/64 tum

Finns i lager
Artikel: AC6YUP Modell: FM-34.5.5Korsreferens: 36T942
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
146SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel med öppen vinkel
Finishsatin
Huvudvinkel15 och 75 grader
Huvudstorlek5.5mm
MaterialStål
Total längd2 61 / 64 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek5.5mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
FACOM FM-34.11 Skiftnyckel Satin 11mm x 3-15 / 16 In | AC6YUE 36T933 FM-34.113 15 / 16 "11216SEK
FACOM FM-34.12 Skiftnyckel Satin 12mm x 3-15 / 16 In | AC6YUF 36T934 FM-34.123 15 / 16 "12 "262SEK
FACOM FM-34.13 Skiftnyckel Satin 13mm x 4-23 / 32 In | AC6YUG 36T935 FM-34.134-23 / 32 "13264SEK
FACOM FM-34.14 Öppningsnyckel satin 14 mm x 4-23/32 tum | AC6YUH 36T936 FM-34.144-23 / 32 "14mm283SEK
FACOM FM-34.15 Skiftnyckel Satin 15mm x 5-33 / 64 In | AC6YUJ 36T937 FM-34.155 33 / 64 "15mm301SEK
FACOM FM-34.16 Skiftnyckel Satin 16mm x 5-33 / 64 In | AC6YUK 36T938 FM-34.165 33 / 64 "16mm289SEK
FACOM FM-34.17 Nyckelnyckel med öppen ände, 17 mm x 5-33/64 tum | AC6YUL 36T939 FM-34.175 33 / 64 "17mm301SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FACOM FM-34.5.5 skiftnyckel satin 5.5 mm x 2-61/64 tum
146SEK /enhet