Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FACOM FM-39.5.5H Kombinationnyckel 6-punkts satin 5.5 mm | AC6YTN 36T915

FACOM FM-39.5.5H Kombinationsnyckel 6 Point Satin 5.5mm

Finns i lager
Artikel: AC6YTN Modell: FM-39.5.5HKorsreferens: 36T915
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
249SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsskiftnyckel
Finishsatin
Huvudvinkel15 grader
MaterialLegerat stål
Antal poäng6
Kompensera15 grader
Total längd3 7 / 32 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek5.5mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellAntal poängTotal längdStorlekPris
FACOM FM-39.15 Kombinationsnyckel 12-punkts satin 15 mm | AC6YTK 36T907 FM-39.15125 31 / 32 "15mm278SEK
FACOM FM-39.4H Kombinationnyckel 6-punkts satin 4mm | AC6YTM 36T914 FM-39.4H63.031 "4mm241SEK
FACOM FM-39.5H Kombinationnyckel 6-punkts satin 5mm | AC6YTP 36T916 FM-39.5H63 5 / 16 "5"234SEK
FACOM FM-39.3.2H Kombinationnyckel 6-punkts satin 3.2mm | AC6YTQ 36T917 FM-39.3.2H63.031 "3.2mm241SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FACOM FM-39.5.5H Kombinationsnyckel 6 Point Satin 5.5mm
249SEK /enhet