Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FASCO 702111874 Utkastsgivare 9-7 / 64 tum Höjd x 6-25 / 32 tum Bredd | AG3NBY 33NT42

FASCO 702111874 Draft Inducer 9-7/64 tum Höjd x 6-25/32 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AG3NBY Modell: 702111874Korsreferens: 33NT42

Få det Maj 8, Onsdag
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
5 210 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtkast till induktor
Djup10-29 / 32 "
Passar märkeYork
För användning med Mfr. Modellnummer7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-000
Höjd9 7 / 64 "
Inlopp och utloppsdia.2.0/1.7 tum
MaterialPlast
Spänning115
Bredd568973 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8125
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8414596060

Produktinformation:

Fasco 702111874 draginducerare är idealisk för att säkerställa korrekt förbränning och ventilering genom att underlätta avlägsnandet av förbränningsbiprodukter från värmeväxlaren. Det används i värmesystem, särskilt i ugnar och pannor.

Funktioner:

  • Den har ett framåtböjt hjul för dess effektivitet när det gäller att flytta luft och förbränningsbiprodukter, vilket förbättrar draginducerarens prestanda.
  • Denna draginducerare kommer med ett polypropenhjul, vilket säkerställer hållbarhet och motståndskraft mot de förhållanden som är förknippade med förbränningsprocesser.
  • Den är utrustad med ledningar för elektrisk anslutning, vilket ger en säker och pålitlig länk mellan draginduceraren och systemets elektriska komponenter.
  • Denna motor har en skuggad stavdesign för sin enkelhet och tillförlitlighet, vilket bidrar till draginducerarens effektivitet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den tillåtna inloppstemperaturen för Fasco 702111874 draginducerare?

A. Den har en maximal inloppstemperatur på 40 grader C för att motstå värmen som genereras under förbränningsprocessen.

F. Vilka elektriska överväganden bör följas vid installationen av denna draginducerare?

A. Säkerställ korrekta elektriska anslutningar genom att följa de medföljande ledningarna. Kontrollera systemets spänningskrav och matcha dem med draginducerspecifikationerna.

F. Vad är den maximala fläkthastigheten för Fasco 702111874 draginducerare?

S. Den har en maximal fläkthastighet på 3400 RPM och en motorhastighet på upp till 3200 RPM.

Produktvarianter

ProduktModellDjupPassar märkeFör användning med Mfr. ModellnummerHöjdMaterialSpänningBreddPris
FASCO 702111620 Utkastsgivare 10-11 / 16 tum Höjd x 6-11 / 64 tum Bredd | AG3NBR 33NT36 70211162011-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Plast115568970 "6 953 kr
FASCO 70625664 Utkastsgivare 11-33 / 64 tum Höjd x 11-37 / 64 tum Bredd | AG3NBT 33NT37 706256647-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Plast115568971 "8 812 kr
FASCO 70625666 Utkastsgivare 10-11 / 16 tum Höjd x 5-41 / 64 tum Bredd | AG3NBU 33NT38 7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Plast115568972 "7 400 kr
FASCO 702110893 Utkastsinducerare 9-1/2 tum Höjd x 6 tum W Plast | AG3NBV 33NT39 7021108939-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "Plast115568614 "5 034 kr
FASCO 70581058 Utkastsgivare 6-31 / 64 tum Höjd x 6-1 / 2 tum Bredd Stål | AG3NBW 33NT40 705810588-1 / 2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Stål115568729 "3 583 kr
FASCO 70581406 Utkastsgivare 8-45 / 64 tum Höjd x 6-1 / 2 tum Bredd | AG3NBX 33NT41 705814068-57 / 64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Plast / stål120568729 "5 184 kr
FASCO 70624239 Utkastsgivare 8-13 / 62 tum Höjd x 6-13 / 16 tum Bredd | AG3NBZ 33NT43 706242397-45 / 64 "Rheem7062-38618 13 / 62 "Plast115568974 "8 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FASCO 702111874 Draft Inducer 9-7/64 tum Höjd x 6-25/32 tum Bredd
5 210 kr /enhet