FASCO Utkast till induktorer


Fasco-draginducerare används i värme- och ventilationssystem. Dessa inducerare är idealiska för säker drift av pannor, gasugnar och varmvattenberedare genom korrekt avluftning av förbränningsgaser. De skapar ett kontrollerat drag genom att ta bort avgaser och förhindra tillbakadrag.

Filter
StilModellDjupPassar märkeFör användning med Mfr. ModellnummerHöjdMaterialSpänningBreddPris (ex moms)
A
W4
-------8 695 SEK
RFQ
B
W9
-------4 944 SEK
RFQ
C
70219733
7-11 / 64 "ICP7021-7617, 7021-92378 37 / 64 "Stål230568975 "4 868 SEK
D
70625664
7-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Plast115568971 "8 812 SEK
E
70624239
7-45 / 64 "Rheem7062-38618 13 / 62 "Plast115568974 "8 031 SEK
F
702111706
7-45 / 64 "Rheem7021-95677 45 / 64 "Stål230568975 "5 729 SEK
G
70624236
7-45 / 64 "York7062-2442, 7062-3484, 024-25057-0009 7 / 64 "Plast115568976 "7 407 SEK
H
70581058
8-1 / 2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Stål115568729 "3 583 SEK
I
70581406
8-57 / 64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Plast / stål120568729 "5 184 SEK
J
702111686
9-1 / 2 "Lennox7021-10602, 7021-11106, 7021-111749.5 "Plast115568977 "4 757 SEK
K
702112097
9-1 / 2 "Lennox7021-10376, 18L04018.5 "Plast115568614 "5 876 SEK
L
702110893
9-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "Plast115568614 "5 034 SEK
M
702110827
10-13 / 16 "Armstrong7021-100468.5 "Stål115568978 "5 599 SEK
N
702111874
10-29 / 32 "York7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-0009 7 / 64 "Plast115568973 "5 210 SEK
O
702111620
11-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Plast115568970 "6 953 SEK
P
70625666
11.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Plast115568972 "7 400 SEK

Utkast till induktorer

Fasco-draginducerare är konstruerade för att korrekt ventilera och avgaser brännbara gaser som finns i gasugnar. De hjälper också till att underlätta kontinuerlig och stadig tillförsel av syre till ugnsbrännarna vilket ytterligare förbättrar systemets totala effektivitet. Dessa Fasco-dragkraftsfläktar består av ett motordrivet hjulaggregat eller en fläkt, en elbox för strömanslutningar och en metallhylsa som omger enheten. De har en centrifugalomkopplare / elektronisk sensor / vakuumkran för att skicka en signal till gasventilen som indikerar att fläkten fungerar. Detta hjälper till att undvika att gasventiler slås på för tidigt. Dessa inducerade dragfläktar kräver 115/120/230 volt för att fungera och kommer i stål- eller plasthölje och i olika höjdalternativ.

Arbetsmekanism

  • Dessa draginducerare fungerar genom att använda en motordriven fläkt för att skapa negativt lufttryck i förbränningskammaren i ett värmesystem.
  • Detta undertryck hjälper till att dra in den nödvändiga luften för förbränning.
  • Det hjälper också till att driva ut förbränningsbiprodukter genom rökkanalen eller skorstenen.
  • I huvudsak säkerställer draginducerare att förbränningsprocesserna är effektiva och säkra genom att optimera luftintag och utblås.
  • Denna förbättring av förbränningen förbättrar värmesystemets prestanda.

Funktioner

  • De har plast/stålkonstruktion för hållbarhet och strukturell styvhet.
  • Dessa Fasco-draginducerare består av en motordriven hjulenhet eller fläkt, en elektrisk låda för strömanslutningar och en metallhylsa som omger enheten.
  • De erbjuder en centrifugalomkopplare / elektronisk sensor / vakuumkran för att överföra en signal till gasventilen, som indikerar fläktens driftsstatus.
  • Dessa Fasco-draginducerare finns i spänningsklasserna 115, 120 och 230 volt.

Vanliga frågor

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa Fasco-draginducerare?

När du väljer en draginducerare, överväg faktorer som kompatibilitet med din värmeutrustning, luftflödeskrav, storlek på värmesystemet, bränsletyp och installationskrav.

Hur installerar jag dessa Fasco-draginducerare?

  • Se till att värmesystemets ström är avstängd före installation.
  • Verifiera kompatibilitet med ditt system och lokala byggregler.
  • Samla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning som skruvmejslar och tång.
  • Välj och montera säkert en lämplig plats för draginduceraren.
  • Använd medföljande fästen eller hårdvara för att säkra draginduceraren.
  • Anslut lufttäta inlopps- och utloppsrör eller kanalsystem.
  • Anslut avluftningssystemet för att säkert driva ut avgaserna.

Vilka är säkerhetsåtgärderna att tänka på när du använder dessa draginducerare?

  • Stäng av strömmen innan du utför underhåll eller reparationer.
  • Schemalägg regelbundna inspektioner för att kontrollera slitage, anslutningar och korrosion.
  • Verifiera korrekt installation och funktion av säkerhetsbrytare, som tryckbrytare.
  • Var uppmärksam på gasläckor och ovanliga lukter och installera kolmonoxiddetektorer.
  • Inspektera regelbundet ventilationssystem för hinder för att säkerställa ett säkert utblås.
  • Upprätthåll ordentlig ventilation för säker utdrivning av biprodukter från förbränning.
  • Upprätthåll tillräckligt utrymme runt utrustningen för luftflöde och åtkomst.
  • Installera och underhålla kolmonoxiddetektorer nära värmeutrustning.
  • Upprätta ett regelbundet underhållsschema för värmesystemkomponenter.

Har Raptor Supplies erbjuda Fasco draginducerare som passar in i Armstrongs ugnar?

Ja, kunder som letar efter Fasco-draginducerare som passar in i Armstrong-ugnar kan välja 702110827 draginducerare. Denna inducerare har stålkonstruktion för strukturell styvhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?