Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FASCO 70213484X Oem specialblåsare helt sluten, skuggad pol, 115 V | AG3NBH 33NT28

FASCO 70213484X OEM specialfläkt helt sluten, skuggad stolpe, 115 V

Finns i lager
Artikel: AG3NBH Modell: 70213484XKorsreferens: 33NT28
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
1 894 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-specialblåsare
Bearing TypeSleeve
CFM @ 0.000-in. SP76
CFM @ 0.100-in. SP70
CFM @ 0.150-in. SP65
CFM @ 0.200-in. SP63
CFM @ 0.300-in. SP57
CFM @ 0.400-in. SP49
CFM @ 0.500-in. SP24
LedningsboxNej
VäxeltypDirekt
Fulllastförstärkare0.62/0.6
Bostäder färgGrå
Husfinishmåla
Husets materialStål
Hz50/60
Inlopp Dia.2.625 "
Blylängd7"
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt bifogad
MotorisoleringKlass B
motortypSkuggad pol
MonteringsplatsAlla positioner
Antal hastigheter1
Utloppshöjd2 3 / 64 "
UtloppsformRektangulär
Utloppsbredd2 21 / 32 "
Övergripande djup5.5 "
Totala höjden5 47 / 64 "
Total bredd5 31 / 64 "
Fas1
RPM2880
Termisk skyddBil
Spänning115
Hjuldiameter3"
HjultypFramåtkurva
Hjulbredd1 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8414596060

Produktinformation:

    • Fasco 70213484X OEM-specialfläkt är konstruerad för användning i ventilationsapparater för varmvattenberedare, varmluftsfläktar för frysning av fryser, fritöser med fritt fett, pelletsugnar, pizzaugnar, poolvärmare och pelletsspisar.
    • Den har en skuggpolig enfasmotor med en helt sluten motorhölje och automatiskt termiskt skydd.
    • Denna UL-listade och CSA-certifierade OEM-specialfläkt har en fläns och har en maximal rotationshastighet på 2880 rpm.
    • Du kan montera denna fläkt i valfri position.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FASCO 70213484X OEM specialfläkt helt sluten, skuggad stolpe, 115 V
1 894 kr /enhet