DAYTON Trumvagga


Filter
Färg / yta: Rött pulverlack , Konstruktion: AISI 1020 stål (handtagsslangar, remmar, kanal); AISI 1045 Stål (axel); AISI 1080 Stål (fattår); polyolefinhjul , Ram: Vagga är kanaliserat stål, tvärstag , Handtag: Infällbart lövträ
StilModellKapacitethjulLängdBreddPris (ex moms)
A
3BA26
600 lb.3 "diameter polyolefin, 2 styv, 2 vridbar31 "19 "2 433 SEK
B
3BA27
1000 lb.4 "polyolefin med diameter43 "19.75 "2 776 SEK

Trumvagga

Dayton-trumvaggor används för att flytta, placera och dispensera 30-/55-gallons trummor. Dessa enheter har stålkonstruktion med en röd pulverbeläggning för att hantera laster upp till 1000 lb och infällbara handtag av lövträ för bekvämlighet. De är ytterligare integrerade med icke-märkande polyolefinrullar för att ge extra hävstång och manövrerbarhet på arbetsplatsen. Välj från en uppsättning av dessa trumvaggor som finns i längderna 31 och 43 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?