Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FASCO D1109 HVAC-motor TEAO 1/100 HP 1550 rpm hylsa | AH3KPG 32NA46

FASCO D1109 HVAC-motor TEAO 1/100 HK 1550 rpm hylsa

Finns i lager
Artikel: AH3KPG Modell: D1109Korsreferens: 32NA46
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
1 475 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
LagerSleeve
Kroppsdia.3.3 "
Ledningslängd8"
DutyKontinuerlig
Ram3.3
Fulllastförstärkare0.70
HP1/100
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel2"
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanDirektdriven fläkt / fläkt
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1550
Fas1
KONTAKT-TYP2 spetsar icke-polariserade
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1.25 "
Stud placering2 / båda ändarna
Stud / Base Mtg. Mönster2-27-32 "x 180 grader
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)10.48
Fartygets längd (cm)21.27
Fartygets bredd (cm)9.53
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Antal hastigheter: 1

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdFulllastförstärkareLängd mindre axelSkaftlängdStud placeringPris
FASCO D540 HVAC -motor TEAO 1/100 hk 1550 rpm Stud | AH3KPN 32NA53 D310013 "0.602.156 "2.25 "4 / båda ändarna1 311 kr
FASCO D541 HVAC -motor TEAO 1/100 hk 1550 varv/min 115V | AH3KPP 32NA54 D310013 "0.602.156 "2.25 "4 / båda ändarna1 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FASCO D1109 HVAC-motor TEAO 1/100 HK 1550 rpm hylsa
1 475 kr /enhet